Motion
NCDGDA40-0200-M9PWMDPC3

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDA40-0200-M9PWMDPC3

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #09726142
No. Fabricante NCDGDA40-0200-M9PWMDPC3
Precio252.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDA40-0200-M9PWMDPC3

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 40 mm
Artículo MI #09726142
No. Fabricante NCDGDA40-0200-M9PWMDPC3
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
Precio252.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 1.0 m, conector de M12-4 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    2 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire ajustable
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla doble
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGDA40-0200-M9PWMDPC3 CILINDRO NCG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"