Motion
NCDGDN50-1200-M9PWSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDN50-1200-M9PWSAPCS

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09726173
No. Fabricante NCDGDN50-1200-M9PWSAPCS
Precio169.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDN50-1200-M9PWSAPCS

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #09726173
No. Fabricante NCDGDN50-1200-M9PWSAPCS
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
Precio169.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    12 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla doble
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGDN50-1200-M9PWSAPCS CILINDRO NCG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"