Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
- Accidente cerebrovascular1 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareEstilo básico
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeEstilo básico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCG
- TipoNo rotativo
Descripción general
- Cilindro de alta velocidad/precisión no giratorio
- Precisión sin rotación: 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
- 8 estilos de montaje disponibles
- 6 tamaños de orificio disponibles
- Capacidad de interruptor automático