Motion
NCDGFN63-0400-M9PSAPCS-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN63-0400-M9PSAPCS-XC6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #09728047
No. Fabricante NCDGFN63-0400-M9PSAPCS-XC6
Precio173.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN63-0400-M9PSAPCS-XC6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 63 mm
Artículo MI #09728047
No. Fabricante NCDGFN63-0400-M9PSAPCS-XC6
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
Precio173.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    4 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo de brida frontal
  • Hecho a pedido
    Varilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de brida frontal
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCG

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGFN63-0400-M9PSAPCS-XC6 CILINDRO NCG

También puede gustarle

Los clientes también compraron