Motion
10-CDM2F40-75AZ-C73L

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2F40-75AZ-C73L

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #09728367
No. Fabricante 10-CDM2F40-75AZ-C73L
Precio217.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2F40-75AZ-C73L

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 40 mm
Artículo MI #09728367
No. Fabricante 10-CDM2F40-75AZ-C73L
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
Precio217.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Varilla, tensión CC <gt/>5 <lt/>24, tensión CA <lt/>100, LED
  • Serie Clean
    Tipo de alivio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Brida de varilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
10-CDM2F40-75AZ-C73L CILINDRO, AIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron