Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del cable conductor3 m
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- Opción de cuerpoEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Tipo de cuerpo12 mm - 200 mm
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- ImánCon imán
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Doble acción, doble varilla, cilindro compacto
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, pie y brida de varilla
- Capacidad de interruptor automático