Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud del cable conductor3 m
- Accidente cerebrovascular1 - 1/4 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, horizontal
- Opción de cuerpoEstándar (extremo de la varilla hembra)
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ8
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDQ8A200-100-M9NWL CILINDRO COMPACTO,
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad