Motion
NCDQ8A200-150-M9NWL

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8A200-150-M9NWL

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 2 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #09731120
No. Fabricante NCDQ8A200-150-M9NWL
Precio175.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8A200-150-M9NWL

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 2 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #09731120
No. Fabricante NCDQ8A200-150-M9NWL
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
Precio175.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular
    1 - 1/4 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Opción de cuerpo
    Estándar (extremo de la varilla hembra)
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Hecho a pedido
    Estándar
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ8

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ8A200-150-M9NWL CILINDRO COMPACTO,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno