Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Accidente cerebrovascular1 - 1/4 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Vertical
- Opción de cuerpoExtremo macho de la varilla
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeOrificio de holgura del tornillo, montaje trasero
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ8