Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1 - 1/16 pulg.
- Longitud del cable conductor5 m
- Accidente cerebrovascular1 - 1/4 pulg.
Details
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Vertical
- Opción de cuerpoEstándar (extremo de la varilla hembra)
- Tipo de cilindro compactoSupercompacto
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ8
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDQ8AZ106-100-M9PVZ CILINDRO COMPACTO,