Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de productoInterruptores de flujo
- SeriePF3W
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4 (depende del rango de flujo)
- Clasificación de temperatura: 0-90°C
- Opciones de salida: PNP/NPN, 1-5V, 4-20mA
- Exactitud: ±3% F.S. (pantalla, salida analógica); ±5% F.S. (sensor de temperatura)
- Repetibilidad: ±2 % F.S.