Motion
NCDQ2WA20-10DMZ-A93LS

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2WA20-10DMZ-A93LS

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09735554
No. Fabricante NCDQ2WA20-10DMZ-A93LS
Precio84.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2WA20-10DMZ-A93LS

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09735554
No. Fabricante NCDQ2WA20-10DMZ-A93LS
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
Precio84.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Opción de cuerpo
    Rosca macho del extremo de la varilla
  • Tipo de cuerpo
    12 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Imán
    Con imán
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Número de interruptores automáticos
    1
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2WA20-10DMZ-A93LS CILINDRO COMPACTO,
  • Doble acción, doble varilla, cilindro compacto
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, pie y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good