Motion
NCDY2S25H-1500B-A73CL

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S25H-1500B-A73CL

NCY2S, Cilindro sin varilla
Artรญculo MI #09735734
No. Fabricante NCDY2S25H-1500B-A73CL
Precio680.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S25H-1500B-A73CL

NCY2S, Cilindro sin varilla
Artรญculo MI #09735734
No. Fabricante NCDY2S25H-1500B-A73CL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Precio680.23 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Paรญs de origen
    EE. UU.
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    NCY2

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
NCDY2S25H-1500B-A73CL NCY2S, SIN VARILLA
  • Tamaรฑos de orificio (nominal): 1/4", 3'8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"
  • Longitud de carrera: 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Presiรณn mรญnima de funcionamiento: 26 psi
  • Velocidad: 2 ~ 20 pulgadas/seg.
  • Capacidad de interruptor automรกtico

Los clientes tambiรฉn compraron