Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Longitud del cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, resistente al agua, PNP de 3 hilos, horizontal
- Opción de cuerpoEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Tipo de cuerpo12 mm - 200 mm
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- ImánCon imán
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Número de interruptores automáticos2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
- TipoNeumático