Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud del cable conductor3 m
- Accidente cerebrovascular1 - 1/4 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos
- Opción de cuerpoParachoques de goma y extremo macho de la varilla
- Tipo de cilindro compactoSupercompacto
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- ImánIntegrado
- Tipo de montajehorquilla trasera
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ8