Descripción general
Descripción del fabricante
NCDQ2B50-25DZ-M9BWVSDPC COMPACTO
Especificaciones
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- Diámetro interno
- País de origenEE. UU.
- Accidente cerebrovascular25 mm
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , vertical
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- Longitud del cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
- Rosca de puerto estándarRc
- TipoNeumático
- Opción de cuerpoEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Tipo de cuerpo12 mm - 200 mm
- ImánCon imán
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de montajeAgujero pasante
- SerieNCQ2-Z
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad