Motion
NCDQ8NZ106-075-M9B3-XC4

SMC
NCDQ8NZ106-075-M9B3-XC4

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 1 - 1/16 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #09738606
No. Fabricante NCDQ8NZ106-075-M9B3-XC4
Precio191.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDQ8NZ106-075-M9B3-XC4

NCQ8 CILINDRO COMPACTO con 1 - 1/16 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #09738606
No. Fabricante NCDQ8NZ106-075-M9B3-XC4
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
Precio191.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 - 1/16 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1 - 1/4 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Opción de cuerpo
    Estándar (extremo de la varilla hembra)
  • Tipo de cilindro compacto
    Supercompacto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Hecho a pedido
    Raspador
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Orificio de holgura del tornillo, pasante
  • Número de interruptores automáticos
    3
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ8

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ8NZ106-075-M9B3-XC4 COMPACTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo