Motion
10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC

CG1-Z 10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09738996
No. Fabricante 10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC
Precio226.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC

CG1-Z 10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09738996
No. Fabricante 10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC
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
Precio226.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • Serie Clean
    Tipo de alivio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
10-CDG1RN40-25FZ-M9PSDPC CG1-Z
  • Varilla simple de doble acción, montaje directo
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Carreras de 20mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Serie limpia

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good