Motion
NCDQ2D50-50DMZ-F7NJL-XB14

SMC
NCDQ2D50-50DMZ-F7NJL-XB14

Cilindro compactointro, NCQ2-Z
Artículo MI #09739194
No. Fabricante NCDQ2D50-50DMZ-F7NJL-XB14
Precio388.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDQ2D50-50DMZ-F7NJL-XB14

Cilindro compactointro, NCQ2-Z
Artículo MI #09739194
No. Fabricante NCDQ2D50-50DMZ-F7NJL-XB14
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
Precio388.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2D50-50DMZ-F7NJL-XB14 COMPACTO
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio XB6 y XB7 (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • XB14 tamaños de orificio (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • El montaje incluye: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Opción de temperatura baja (XB7) rango de temperatura -40°F a 158°F
  • Opción de temperatura alta (XB6) rango de temperatura 10°F a 302°F
  • Opción de interruptor automático resistente al calor (XB14) rango de temperatura 0°F a 302°F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo