Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del cable conductor3 m
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- Opción de cuerpoRosca macho del extremo de la varilla
- Tipo de cuerpo12 mm - 200 mm
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ2-Z
- ImánCon imán
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Número de interruptores automáticos2
- OpcionesCilindro con interruptor automático resistente al calor de 16 mm a 63 mm solamente
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieNCQ2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio XB6 y XB7 (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- XB14 tamaños de orificio (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- El montaje incluye: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
- Opción de temperatura baja (XB7) rango de temperatura -40°F a 158°F
- Opción de temperatura alta (XB6) rango de temperatura 10°F a 302°F
- Opción de interruptor automático resistente al calor (XB14) rango de temperatura 0°F a 302°F