Motion
NCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6

SMC
NCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09739284
No. Fabricante NCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6
Precio166.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09739284
No. Fabricante NCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6
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
Precio166.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Resistente al agua, 2 Cable, Horizontal
  • Opción de cuerpo
    Con parachoques de goma, rosca macho del extremo de la varilla
  • Tipo de cuerpo
    12 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2-Z
  • Imán
    Con imán
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones
    Varilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6 COMPACTO
  • Raspador de uso intensivo XC4 para entornos polvorientos
  • XC35 Raspador de bobina de varilla para soldar entornos helados o con hielo
  • XC6 Varilla del pistón de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo