Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieCXSJ
Descripción general
- Los tipos de series limpias incluyen 11- (tipo de aspiración de vacío) y 12- (tipo de alivio con piezas deslizantes especialmente tratadas)
- Otras especificaciones incluyen cobre, flúor y sin silicio + baja generación de partículas (21-/22-)
- 11- y 22- están disponibles con cojinetes de casquillo de bola o deslizamiento
- 12- y 21- son cojinetes de cojinete de bolas