Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.71 pulg.
- Ancho general1.71 pulg.
- Tamaño del puertoNinguna
Detalles
- Terminación de la bobinaDIN43650
- DiodoNo
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónControl de flujo
- Fuga10 cc/min
- Número de catálogo del fabricante02-309600
- Caudal máximo30 l/min
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de anulaciónAnulación manual del tipo de pasador de empuje
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado15/13/11
- Material del selloViton
- EstiloAlfombra
- Tensión de alimentación24 V
- Material de la válvulaSolo cartucho