Motion
SJ2260T-5NCZ-C4

SMC CORP OF AMERICA
SJ2260T-5NCZ-C4

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide 2 , dedicada para cableado centralizado, con puerto corporal, accesorio de un toque para 4 mm
Artículo MI #09743674
No. Fabricante SJ2260T-5NCZ-C4
Precio69.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SJ2260T-5NCZ-C4

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide 2 , dedicada para cableado centralizado, con puerto corporal, accesorio de un toque para 4 mm
Artículo MI #09743674
No. Fabricante SJ2260T-5NCZ-C4
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
Precio69.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 4 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Dedicado al cableado centralizado
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ2260T-5NCZ-C4 VÁLVULA, SOL, ENCHUFADA
  • Vida útil de 50 millones de ciclos
  • Tamaño del puerto: M3x0.5; accesorio de conexión a presión: 2mm, 4mm, 1/8", 5/32"
  • Caudal de hasta 0.08 Cv (C = 0.36 l/s*bar)
  • Consumo de energía: 0.23 W

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"