Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Tipo de productoCilindros de aire de tope
- SerieRZQ
Descripción general
- Cilindro de 3 posiciones con mecanismo de tope intermedio
- Carrera de 2 etapas habilitada con un pequeño aumento de longitud
- Repetibilidad en el posicionamiento de parada intermedia: ¹0.02 o menos
- El ictus en primera etapa se puede especificar libremente
- Amplias variaciones en el montaje