Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.45 kg
Detalles
- Flujo de aire máximo70.63 scfm
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de productoReguladores de aire miniatura
- Serie/sistemaSL5
Descripción general
- Para la entrega de gas UHP
- Capacidad de flujo estándar: hasta 30 slpm; alta capacidad de flujo: hasta 130 slpm
- Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
- Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
- Opción de suministro de presión subatmosférica