Motion
SRH3101-N01
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #09744951
No. Fabricante SRH3101-N01
Precio198.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #09744951
No. Fabricante SRH3101-N01
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
Precio198.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    SRH

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR SRH3101-N01 , ACERO INOXIDABLE, LIMPIO

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good