Motion
SQ2131-51-C4-Q

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131-51-C4-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, accesorio de un toque para 4 mm
Artículo MI #09745342
No. Fabricante SQ2131-51-C4-Q
Precio69.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131-51-C4-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, accesorio de un toque para 4 mm
Artículo MI #09745342
No. Fabricante SQ2131-51-C4-Q
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
Precio69.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 4 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Serie
    SQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SQ2131-51-C4-Q VÁLVULA, SIMPLE, ENCHUFABLE
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
  • Área efectiva mm2 (factor Cv):0.40 a 0.71
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Consumo de energía (corriente):24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno