Motion
SQ2131-5D1-C6

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131-5D1-C6

Válvula, sencilla, enchufable
Artículo MI #09745387
No. Fabricante SQ2131-5D1-C6
Precio70.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SQ2131-5D1-C6

Válvula, sencilla, enchufable
Artículo MI #09745387
No. Fabricante SQ2131-5D1-C6
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
Precio70.84 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    SQ

Descripción general

Descripción del fabricante
SQ2131-5D1-C6 VÁLVULA, SGL, ENGANCHE
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
  • Área efectiva mm2 (factor Cv):0.40 a 0.71
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Consumo de energía (corriente):24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno