Motion
SQ2141-5LO1-C8-Q

SMC
SQ2141-5LO1-C8-Q

Válvula, sencilla, no enchufable
Artículo MI #09745568
No. Fabricante SQ2141-5LO1-C8-Q
Precio69.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SQ2141-5LO1-C8-Q

Válvula, sencilla, no enchufable
Artículo MI #09745568
No. Fabricante SQ2141-5LO1-C8-Q
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
Precio69.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    SQ

Descripción general

Descripción del fabricante
SQ2141-5LO1-C8-Q VÁLVULA, INDIVIDUAL, SIN
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
  • Área efectiva mm2 (factor Cv):0.40 a 0.71
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Consumo de energía (corriente):24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo