Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieS070
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Válvula de solenoide de 3 puertos, operada directamente
- Ancho de la válvula: 7mm
- Peso: 5g (válvula unitaria)
- Ruido de funcionamiento: 38dB(A) o menos
- Consumo de energía: 0.35W (estándar), 0.1W (con circuito de ahorro de energía)