Especificaciones
Details
- País de origenJP
- SerieSQ
Descripción general
Descripción del fabricante
SQ2230DN-51-C6 VÁLVULA, DOBLE, ENCHUFABLE
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
- Área efectiva mm2 (factor Cv):0.40 a 0.71
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Consumo de energía (corriente):24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C