Motion
SJ3A60-5CU-N7

SMC
SJ3A60-5CU-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide de 2 , dedicada para cableado centralizado, montada en base, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09745930
No. Fabricante SJ3A60-5CU-N7
Precio72.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SJ3A60-5CU-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide de 2 , dedicada para cableado centralizado, montada en base, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09745930
No. Fabricante SJ3A60-5CU-N7
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
Precio72.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Dedicado al cableado centralizado
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SJ3A60-5CU-N7 VÁLVULA, SOL, ENCHUFADA
  • Vida útil de 50 millones de ciclos
  • Tamaño de puerto: M5x0.5; accesorio de conexión a presión: 2mm, 4mm, 6mm, 1/8", 5/32", 1/4"
  • Caudal de hasta 0.12 Cv (C = 0.56 l/s*bar)
  • Consumo de energía: 0.15W

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo