Motion
SQ2430N-51-C6

SMC
SQ2430N-51-C6

Válvula, sencilla, enchufable
Artículo MI #09746047
No. Fabricante SQ2430N-51-C6
Precio101.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SQ2430N-51-C6

Válvula, sencilla, enchufable
Artículo MI #09746047
No. Fabricante SQ2430N-51-C6
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
Precio101.49 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    SQ

Descripción general

Descripción del fabricante
SQ2430N-51-C6 VÁLVULA, SIMPLE, ENCHUFABLE
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
  • Área efectiva mm2 (factor Cv):0.40 a 0.71
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Consumo de energía (corriente):24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo