Especificaciones
Detalles
- SerieS070
Descripción general
Descripción del fabricante
S070C-SBC-32 3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
- Válvula de solenoide de 3 puertos, operada directamente
- Ancho de la válvula: 7mm
- Peso: 5g (válvula unitaria)
- Ruido de funcionamiento: 38dB(A) o menos
- Consumo de energía: 0.35W (estándar), 0.1W (con circuito de ahorro de energía)