Motion
SS5V1-10FD1-08B-N3-D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-08B-N3-D0

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #09748225
No. Fabricante SS5V1-10FD1-08B-N3-D0
Precio310.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-08B-N3-D0

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #09748225
No. Fabricante SS5V1-10FD1-08B-N3-D0
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
Precio310.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    5/32 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    8
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV1000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-10FD1-08B-N3-D0 5 SOLENOIDE DE PUERTO
  • Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV1000
  • Conector D-sub o cable plano
  • Número máximo de solenoides: 24
  • Número de conectores: 26, 25, 20, 10 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 6 tamaños de puerto disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

Los clientes también compraron