Motion
SS5V2-10FD1-04US-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-10FD1-04US-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09748398
No. Fabricante SS5V2-10FD1-04US-C6
Precio255.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-10FD1-04US-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09748398
No. Fabricante SS5V2-10FD1-04US-C6
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
Precio255.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 6 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    4
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-10FD1-04US-C6 SS5V 04 ESTACIÓN
  • Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV2000
  • Conector D-sub o cable plano
  • Número de conectores (D-sub): 25 pines
  • Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron