Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 6 Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones10
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
- Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV1000
- Conector D-sub o cable plano
- Número máximo de solenoides: 24
- Número de conectores: 26, 25, 20, 10 pines
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 6 tamaños de puerto disponibles
- Montaje en riel DIN opcional