Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 6 Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones8
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV2000
Descripción general
- Base de varilla de unión, colector tipo EX250 para válvula SV2000
- Cableado serie con unidad de entrada/salida
- Protección IP67
- Número de entradas/salidas: 32 cada una
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles