Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones8
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV2000
Descripción general
- Base de cassette EX120 colector tipo para válvula SV2000
- Cableado en serie de salida dedicado
- Número de salidas: 16
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- Montaje en carril DIN
- 6 tamaños de puerto disponibles