Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto5/32 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones5
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Portado lateral
- Disponible con piloto externo
- Accesorios de un solo toque
- Protocolos Fieldbus aplicables: DeviceNet„¢, PROFIBUS DP, CC-Link, EtheNet/IP„¢, EtherCAT