Motion
SS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #09749285
No. Fabricante SS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0
Precio409.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #09749285
No. Fabricante SS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0
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
Precio409.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    12
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV1000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-W10S60D-12BS-N7-D0 SS5V 12
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Portado lateral
  • Disponible con piloto externo
  • Accesorios de un solo toque
  • Protocolos Fieldbus aplicables: DeviceNet„¢, PROFIBUS DP, CC-Link, EtheNet/IP„¢, EtherCAT

También puede gustarle

Los clientes también compraron