Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto5/32 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones8
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
- Colector de base de cassette para válvula SV1000
- Conector circular
- Protección IP67
- Número de conectores: 26 pines
- Máximo de 18 estaciones disponibles de serie
- 6 tamaños de puerto disponibles
- Montaje en riel DIN opcional