Motion
SS5V1-W10S10D-12B-C4-D

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S10D-12B-C4-D

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #09749954
No. Fabricante SS5V1-W10S10D-12B-C4-D
Precio416.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10S10D-12B-C4-D

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #09749954
No. Fabricante SS5V1-W10S10D-12B-C4-D
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
Precio416.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 4 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    12
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV1000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-W10S10D-12B-C4-D SS5V 12 ESTACIÓN
  • Base de la varilla de unión del colector tipo EX250 para SV1000 válvulas
  • Cableado serie con unidad de entrada/salida
  • Protección IP67
  • Número de entradas/salidas: 32 cada una
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno