Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto5/32 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones6
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
- Colector de base de cassette para válvula SV1000
- Conector D-sub o cable plano
- Número de conectores (D-sub): 25 pines
- Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines
- Máximo de 18 estaciones disponibles de serie
- Montaje en carril DIN