Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puertoDiámetro 4 Accesorio de un solo toque
Details
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones4
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5V1-W10S1A3ND-04B-C4-D 5 PUERTO
- Base de varilla de unión, base de colector tipo EX500 para SV1000 válvulas
- Cableado serie descentralizado
- Protección IP67
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles