Motion
SS5V2-10FD2-06B-N7-D

SMC
SS5V2-10FD2-06B-N7-D

Válvula de control de aire operada por solenoide - Accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09750291
No. Fabricante SS5V2-10FD2-06B-N7-D
Precio356.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V2-10FD2-06B-N7-D

Válvula de control de aire operada por solenoide - Accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09750291
No. Fabricante SS5V2-10FD2-06B-N7-D
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
Precio356.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    6
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-10FD2-06B-N7-D SS5V 06 ESTACIÓN
  • Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV2000
  • Conector D-sub o cable plano
  • Número de conectores (D-sub): 25 pines
  • Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo