Motion
SS5V4-10FD1-04BS-C12

SMC
SS5V4-10FD1-04BS-C12

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV4000
Artículo MI #09750323
No. Fabricante SS5V4-10FD1-04BS-C12
Precio372.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V4-10FD1-04BS-C12

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV4000
Artículo MI #09750323
No. Fabricante SS5V4-10FD1-04BS-C12
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
Precio372.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 12 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    4
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV4000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V4-10FD1-04BS-C12 SS5V 04 ESTACIÓN
  • Conector D-sub o cable plano
  • Base de barra de acoplamiento, serie 4000
  • Número de conectores (D-sub): 25 pines
  • Número máximo de estaciones: 20
  • Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo