Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones6
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
- Base de la varilla de unión del colector tipo EX260 para SV1000 válvulas
- Cableado serie, tipo integrado para salida
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles