Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 8 Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones4
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV3000
Descripción general
- Base de la varilla de unión del colector tipo EX260 para SV3000 válvulas
- Cableado serie, tipo integrado para salida
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles